曜日別特売
CU-505 スペーサー(ステンレススペーサー) CU-500シリーズ(M=5用) 廣杉計器 11197052

CU-505 スペーサー(ステンレススペーサー) CU-500シリーズ(M=5用) 廣杉計器 11197052
CU-505 スペーサー(ステンレススペーサー) CU-500シリーズ(M=5用) 廣杉計器 11197052

スペーサー(ステンレススペーサー) CU-500シリーズ(M=5用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)5
5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
25
28
30
35
40
45
50
内容量1袋(50個)注文コード11197052品番CU-505
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)アウトレット
¥2,9982,498
ねじ径M5用寸法L(mm)5種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4477:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする