商品画像
リンナイ
ガス給湯暖房用熱源機(屋外壁掛・PS設置型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
関連資料
(0.15MB)
注文コード
11199950
品番
RUH-V1613W(C)/13A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥350,000
この商品は
関連資料
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ガス給湯暖房用熱源機(屋外壁掛・PS設置型)
用途
都市ガス用
質量(kg)
33.5
色
ユーロホワイト
ガスの種類
都市ガス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×250×750
リモコン
別売り
給湯号数
16
給水・給湯接続
15A(R1/2)
関連資料:
(0.15MB)
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※給湯器の設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11199950
RUH-V1613W(C)/13A
57127589
RUH-A1610W/13A
ガス給湯暖房用熱源機(屋外壁掛・PS設置型)
リンナイ
1台
¥
209,800
税込
¥
230,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)