用途液体の浮上油や浮遊物を回収する、チェーンバケット式のオイルスキマーです。
浮上油や浮遊物を回収することでバクテリアの発生を抑制し、液体の腐敗や臭気の発生を防止する効果があります。
従来のオイルスキマーとは異なり表面張力を利用しないため、浮上油の粘度や液温に左右されず効率的な浮遊物の回収が可能です。
短期的な消耗品が無く、部品交換などのメンテナンス頻度やランニングコストの削減に効果的です。
質量(kg)9寸法L(mm)532外形寸法D(mm)123モーター(W)駆動モータ:15外形寸法A(mm)300外形寸法B(mm)422外形寸法C(mm)450深さH(mm)タンク:最低630色(本体)メジアムメタリック色(カバー)ダークグレーメタリック