槍木産業
ニューアルミフラワー30
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
11207948
品番
-
参考基準価格(税別)
¥45,100
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
軽量/安価
全長UP(従来品+10cm)
フラワーネット5枚付属
質量(kg)
5.4
全長(cm)
68
車幅(mm)
タイヤ芯々:215
タイヤ外径(mm)
220
車高(mm)
750
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません