廣杉計器
スペーサー(スチールスペーサー) BSF-600Eシリーズ(M=6 ピッチ1.0)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
25
25
25
10
15
20
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
125
130
140
150
全25種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11208392
品番
BSF-625E
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,598
¥
1,298
バスケットに入れる
ねじ径
M6
寸法L(mm)
25
種別
オネジ/メネジ
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応