吉田商事
防水ストレートBOXコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
適合
適合可とう管:#17
注文コード
11208535
品番
WBC-17-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
適合
適合可とう管:#17
d
24.6
L
40
質量(g)
82
L1
13
L2
15
S
19
d1
15
最大径(Φ)
37
関連資料:
(0.08MB)