J12V50W/F ミニハロゲン電球 ウシオライティング 11209470

ミニハロゲン電球

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
口金G6.35、E11
消費電力(W)(最大)50
全光束(Lm)870
内容量1個注文コード11209470品番J12V50W/F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
電圧(V)12消費電力(W)(最大)50口金G6.35、E11外径の基準寸法(mm)Φ11 × 42相関色温度(K)3000K全光束(Lm)870定格寿命(時間)2000周波数50/60Hz電球形状ハロゲン球光色電球色演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする