ウシオライティング
ミニハロゲン電球
商品レビューを投稿する
取扱い終了
口金
GY6.35
G6.35、E11
G4
G6.35
GY6.35
EZ10
消費電力(W)
(最大)100
(最大)50
(最大)20
(最大)75
全光束(Lm)
2400
870
310
900
320
950
1450
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11209515
品番
J12V100WA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
電圧(V)
12
消費電力(W)
(最大)100
口金
GY6.35
外径の基準寸法(mm)
Φ11 × 44
相関色温度(K)
3000K
全光束(Lm)
2400
定格寿命(時間)
2000
周波数
50/60Hz
電球形状
ハロゲン球
光中心距離
(LCL)30mm
設置場所
屋内
光色
電球色
演色指数(Ra)
100
電球の種類
ハロゲン
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11209515
J12V100WA
71349961
J12V100WA
ミニハロゲン電球
ウシオライティング
1箱(100個)
¥
359,800
税込
¥
395,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)