J12V20WAS ミニハロゲン電球 ウシオライティング 11209531

ミニハロゲン電球

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
口金G4
消費電力(W)(最大)20
全光束(Lm)320
内容量1個注文コード11209531品番J12V20WAS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
電圧(V)12消費電力(W)(最大)20口金G4外径の基準寸法(mm)Φ9 × 33相関色温度(K)2800K全光束(Lm)320定格寿命(時間)2500周波数50/60Hz電球形状ハロゲン球光中心距離(LCL)22mm設置場所屋内光色電球色演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする