ウシオライティング
ミニハロゲン電球
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
口金
EZ10
G6.35、E11
G4
G6.35
GY6.35
EZ10
消費電力(W)
(最大)50
(最大)50
(最大)20
(最大)75
全光束(Lm)
950
870
310
900
320
950
1450
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11209549
品番
J12V50WAS/EZN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
電圧(V)
12
消費電力(W)
(最大)50
口金
EZ10
外径の基準寸法(mm)
Φ11 × 55
相関色温度(K)
2900K
全光束(Lm)
950
定格寿命(時間)
3000
周波数
50/60Hz
電球形状
ハロゲン球
光中心距離
(LCL)27.5mm
設置場所
屋内
光色
電球色
演色指数(Ra)
100
電球の種類
ハロゲン