JR12V20WLW/K/EZ-H ハロゲンランプ ウシオライティング 11209671

ハロゲンランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
最大光度(cd)600
内容量1個注文コード11209671品番JR12V20WLW/K/EZ-H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
電圧(V)12消費電力(W)(最大)20口金EZ10外径の基準寸法(mm)Φ50 × 60相関色温度(K)3000K全光束(Lm)340定格寿命(時間)4000周波数50/60Hz機能2タイプの口金(EZ10、GU5.3),電球形状ハロゲン球ミラー径(Φmm)Φ50最大光度(cd)600設置場所屋内光色電球色ビーム角度(°)35演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン配光タイプ広角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする