曜日別特売
CF-506ZE スペーサー(スチールスペーサー) CF-500ZEシリーズ(M=5用) 廣杉計器 11212312

CF-506ZE スペーサー(スチールスペーサー) CF-500ZEシリーズ(M=5用) 廣杉計器 11212312
CF-506ZE スペーサー(スチールスペーサー) CF-500ZEシリーズ(M=5用) 廣杉計器 11212312

スペーサー(スチールスペーサー) CF-500ZEシリーズ(M=5用)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)6
6
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
14
15
16
17
18
19
20
22
25
28
30
32
35
内容量1袋(50個)注文コード11212312品番CF-506ZE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
ねじ径M5用寸法L(mm)6種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11212416
2024-01-08
用途: 旧型オートバイのパーツとして活用
その他業種

寸法がピッタリ、安価、使用に耐えるので言うことなし

対象商品 : 11212452
2022-03-28
用途: バイクのカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

ウレタン板をネジ固定する時のカラーとして使用
強度も申し分無く、表面処理もしっかりしているので安心

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2540:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする