廣杉計器
スペーサー(スチールスペーサー) CF-500ZEシリーズ(M=5用)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
35
35
35
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
14
15
16
17
18
19
20
22
25
28
30
32
全35種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11212583
品番
CF-535ZE
在庫数量:残り6点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
アウトレット
¥799
¥
649
バスケットに入れる
ねじ径
M5用
寸法L(mm)
35
種別
中空(パイプ)
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応