曜日別特売
NR13-20 二重リング モノタロウ 11213347

NR13-20 二重リング モノタロウ 11213347
NR13-20 二重リング モノタロウ 11213347
NR13-20 二重リング モノタロウ 11213347
モノタロウ

二重リング

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1パック(20個)
内径(Φmm)13
内容量1パック(20個)注文コード11213347品番NR13-20
販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

鍵の入れ替えに便利。ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。

用途鍵の入替えや保管、ソートに材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)内径(Φmm)13繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用途以外でのご使用はしないでください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
※保管状況により錆が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11213347
2026-01-06
用途: ヴィンテージチェンジボタンの後ろ留め。
Arch8overalls製造業

鉄製なのでアンティーク感あり。雰囲気もバッチリでした。
他サイズも購入予定です

対象商品 : 11213365
2025-06-25
用途: 合鍵保管用のキーの交換
佐野運輸・通信業

キーホルダーにもともとついてるキーリングでは弱くて外れやすく、紛失の元となるので、毎回ちゃんとしたこちらのキーリングに交換してます。
しっかりしていて、着脱もしやすい。
金属部品が高騰している中、安価で助かってます

2025-07-14
用途: 小物の仕分け
教育・研究機関

多数のサイズがあり,目的に合わせて使い分けできます.しっかりしたリングです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリップ/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする