NR13-200 二重リング モノタロウ 11213356

NR13-200 二重リング モノタロウ 11213356
NR13-200 二重リング モノタロウ 11213356
NR13-200 二重リング モノタロウ 11213356
モノタロウ

二重リング

(5件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1パック(200個)
内径(Φmm)13
内容量1パック(200個)注文コード11213356品番NR13-200
販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

鍵の入れ替えに便利。ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。

用途鍵の入替えや保管、ソートに材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)内径(Φmm)13繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用途以外でのご使用はしないでください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
※保管状況により錆が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-25
用途: キーリングの追加
製造業

キーリングの径が足りない、数が足りない、という時に使います。
ニッケルシルバーしかないですが、普通にキー金具に追加する生産品の金具として使えそう。
内径の小さいもの、購入単位のバリエーションを増やしても欲しいです。

対象商品 : 11213347
2026-03-06
用途: キーホルダー
TOGA販売課その他業種

キーリングにつかってます。
様々なサイズがあるので用途に合わせて
選べます

対象商品 : 11213347
2026-01-06
用途: ヴィンテージチェンジボタンの後ろ留め。
Arch8overalls製造業

鉄製なのでアンティーク感あり。雰囲気もバッチリでした。
他サイズも購入予定です

対象商品 : 11213365
2025-06-25
用途: 合鍵保管用のキーの交換
佐野運輸・通信業

キーホルダーにもともとついてるキーリングでは弱くて外れやすく、紛失の元となるので、毎回ちゃんとしたこちらのキーリングに交換してます。
しっかりしていて、着脱もしやすい。
金属部品が高騰している中、安価で助かってます

2025-07-14
用途: 小物の仕分け
教育・研究機関

多数のサイズがあり,目的に合わせて使い分けできます.しっかりしたリングです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリップ/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする