曜日別特売
HOS-PDAT5252X-W HOSパーソナルロッカー 中棚・メール穴有り ダイヤル錠 ノーブランド 11216811

 

HOS-PDAT5252X-W HOSパーソナルロッカー 中棚・メール穴有り ダイヤル錠 ノーブランド 11216811
HOS-PDAT5252X-W HOSパーソナルロッカー 中棚・メール穴有り ダイヤル錠 ノーブランド 11216811
HOS-PDAT5252X-W HOSパーソナルロッカー 中棚・メール穴有り ダイヤル錠 ノーブランド 11216811
HOS-PDAT5252X-W HOSパーソナルロッカー 中棚・メール穴有り ダイヤル錠 ノーブランド 11216811
HOS-PDAT5252X-W HOSパーソナルロッカー 中棚・メール穴有り ダイヤル錠 ノーブランド 11216811

HOSパーソナルロッカー 中棚・メール穴有り ダイヤル錠

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
タイプ上置き用 2列1段 H525 ホワイト
内容量1台注文コード11216811品番HOS-PDAT5252X-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

扉はキャッチ付きで、扉閉時残り15度以下になると扉が引き込まれ閉まります。任意の4桁の暗証番号で施解錠するダイヤル錠です。横連結、上下連結、壁固定用穴あり。連結用金具(ボルト・ナット・キャップ)が付属しています。

用途フリーアドレスオフィスのパーソナルロッカーに最適。材質スチール質量(kg)22ホワイトタイプ上置き用 2列1段 H525 ホワイト開口寸法(mm)メール開口:245×30外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×525内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×400×棚上115/棚下330ダイヤル錠扉寸法(mm)445W×520Hグリーン購入法適合
注意
※上置き用です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする