廣杉計器
PPS スペーサー(六角)インサート一体成型 / BMP-E
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじ径
M3
M3
M4
M4・メネジ3
寸法L(mm)
11
11
11
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
45
50
全97種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11218603
品番
BMP-311E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ねじ径
M3
寸法L(mm)
11
種別
オネジ/メネジ
材質
PPS(ポリフェニレンサルファイド) グレード#AR04 ガラス繊維40%入(本体)、快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満(金属部)
色
黒(本体)
表面処理
ニッケルメッキ(Ni) (金属部)
熱変形温度(℃)
110(1.82Mpa) (本体)
UL規格
UL94V-0(材料) (本体)
RoHS指令(10物質対応)
対応