曜日別特売
BMP-327E PPS スペーサー(六角)インサート一体成型 / BMP-E 廣杉計器 11218768

BMP-327E PPS スペーサー(六角)インサート一体成型 / BMP-E 廣杉計器 11218768
BMP-327E PPS スペーサー(六角)インサート一体成型 / BMP-E 廣杉計器 11218768

PPS スペーサー(六角)インサート一体成型 / BMP-E

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ねじ径M3
寸法L(mm)27
27
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
45
50
内容量1袋(50個)注文コード11218768品番BMP-327E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
ねじ径M3寸法L(mm)27種別オネジ/メネジ材質PPS(ポリフェニレンサルファイド) グレード#AR04 ガラス繊維40%入(本体)、快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満(金属部)黒(本体)表面処理ニッケルメッキ(Ni) (金属部)熱変形温度(℃)110(1.82Mpa) (本体)UL規格UL94V-0(材料) (本体)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4356:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする