廣杉計器
PPS スペーサー(六角)インサート一体成型 / BMP-E
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径
M4
M3
M4
M4・メネジ3
寸法L(mm)
10
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
45
50
全97種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11218926
品番
BMP-410E
在庫数量:残り5点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,498
¥
3,698
バスケットに入れる
ねじ径
M4
寸法L(mm)
10
種別
オネジ/メネジ
材質
PPS
RoHS指令(10物質対応)
対応