曜日別特売
ASE-6140N スペーサー(エコスペーサー) ASE-600Nシリーズ(M=6 ピッチ1.0) 廣杉計器 11231246

ASE-6140N スペーサー(エコスペーサー) ASE-600Nシリーズ(M=6 ピッチ1.0) 廣杉計器 11231246
ASE-6140N スペーサー(エコスペーサー) ASE-600Nシリーズ(M=6 ピッチ1.0) 廣杉計器 11231246

スペーサー(エコスペーサー) ASE-600Nシリーズ(M=6 ピッチ1.0)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法L(mm)140
140
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
125
130
150
内容量1袋(10個)注文コード11231246品番ASE-6140N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
ねじ径M6寸法L(mm)140種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3398:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする