廣杉計器
鉛レス黄銅スペーサー(丸型) / ARE-N
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
寸法L(mm)
16
16
16
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
12.5
13
14
15
16.5
17
17.5
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
35
40
45
50
55
60
全42種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11233163
品番
ARE-316N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ねじ径
M3
寸法L(mm)
16
寸法l1(mm)
6
種別
両メネジ
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応