廣杉計器
アルミ スペーサー(丸型・酸洗処理) / ARL-E
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
寸法L(mm)
15
15
15
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
12.5
13
14
16
16.5
17
17.5
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
35
40
45
50
55
60
ねじ径
M3
M3
M2
M2.6
M4
全154種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11244476
品番
ARL-315E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,737
販売価格(税別)
¥
2,488
バスケットに入れる
種別
両メネジ
材質
アルミ
表面処理
酸洗
ねじ径
M3
寸法L(mm)
15
寸法l1(mm)
全ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応