CL-402.5E スペーサー(アルミスペーサー) CL-400Eシリーズ(M=4用) 廣杉計器 11254696

CL-402.5E スペーサー(アルミスペーサー) CL-400Eシリーズ(M=4用) 廣杉計器 11254696
CL-402.5E スペーサー(アルミスペーサー) CL-400Eシリーズ(M=4用) 廣杉計器 11254696

スペーサー(アルミスペーサー) CL-400Eシリーズ(M=4用)

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法L(mm)2.5
2.5
1
1.5
2
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
35
40
45
50
内容量1袋(50個)注文コード11254696品番CL-402.5E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
ねじ径M4用寸法L(mm)2.5種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11254723
2021-10-01
用途: 径4mmアルミニウム管との接続

アンテナ製作において4mm径アルミパイプ同士を連結するために使用しました。スチール製とひかくするとやや肉厚ですが接続には問題は無かったです。

対象商品 : 11254818
2017-06-12
用途: ジグの高さ調節

リーズナブルな値段で,さまざまな高さのスペーサーが揃っているので今後も利用したい。屋外で使用しているので腐食が少し出始めている(純アルミ?)。→アルマイト品も販売してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3035:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする