CL-635E スペーサー(アルミスペーサー) CL-600Eシリーズ(M=6用) 廣杉計器 11255764

CL-635E スペーサー(アルミスペーサー) CL-600Eシリーズ(M=6用) 廣杉計器 11255764
CL-635E スペーサー(アルミスペーサー) CL-600Eシリーズ(M=6用) 廣杉計器 11255764

スペーサー(アルミスペーサー) CL-600Eシリーズ(M=6用)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法L(mm)35
35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
25
28
30
40
45
50
内容量1袋(50個)注文コード11255764品番CL-635E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
ねじ径M6用寸法L(mm)35仕様端面に鉛レス認識ミゾ付 (L寸20mmまで)種別中空(パイプ)材質鉛レス快削アルミ(KS26)鉛含有量300ppm以下表面処理酸洗RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11255527
2019-04-09
用途: バイクの部品
HOT BABE RACING

精度品質仕上り申し分ございません。50単位も多過ぎず少な過ぎず個人的にはビンゴでした。M6があるならM8用も是非お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3734:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする