曜日別特売
CL-524BE スペーサー(アルミスペーサー) CL-500BEシリーズ(M=5用) 廣杉計器 11257566

CL-524BE スペーサー(アルミスペーサー) CL-500BEシリーズ(M=5用) 廣杉計器 11257566
CL-524BE スペーサー(アルミスペーサー) CL-500BEシリーズ(M=5用) 廣杉計器 11257566

スペーサー(アルミスペーサー) CL-500BEシリーズ(M=5用)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法L(mm)24
24
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
35
40
45
50
内容量1袋(50個)注文コード11257566品番CL-524BE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
ねじ径M5用寸法L(mm)24種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: 色々な種類で対応

美しい題材にブラックアルマイトが引き出す高級感がとても良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4015:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする