XFX420WEVLA9 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)  ウォールウォッシャ Panasonic(パナソニック) 11258488

メイン画像

XFX420WEVLA9 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)  ウォールウォッシャ Panasonic(パナソニック) 11258488
XFX420WEVLA9 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)  ウォールウォッシャ Panasonic(パナソニック) 11258488

天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) ウォールウォッシャ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)3500
光源色温白色
光束(Lm)器具:2290
器具:2290
器具:1830
器具:1880
器具:1770
器具:1850
器具:2350
器具:2210
器具:2310
器具:3670
器具:3720
器具:3550
器具:3700
器具:2930
器具:3080
器具:2960
器具:3860
器具:4680
器具:4770
器具:9190
器具:9650
器具:9400
器具:1930
器具:2410
器具:3010
器具:2830
器具:4830
器具:5010
器具:4610
器具:4810
器具:6340
器具:6410
器具:6650
器具:6110
器具:6460
器具:4920
消費電力(W)16.3
内容量1台注文コード11258488品番XFX420WEVLA9
参考基準価格(税別)¥41,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1230幅(mm)115質量(kg)2.7取付天井直付型高さ(mm)90備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能タイプ一般タイプ・2500 lmタイプ電圧(V)100~242消費電力(W)16.3グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応構成【器具本体】NNLK41511J、【ライトバー】NEL4200EV LA9色温度(K)3500光源色温白色安定器出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型エネルギー消費効率(Lm/W)140.4光束(Lm)器具:2290トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)明るさHf蛍光灯32形定格出力型1灯器具相当グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)適合調光器(別売)をご使用ください。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする