材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1345幅(mm)264カバーアクリル(透明・帯電防止処理)質量(kg)6.7取付天井直付型高さ(mm)93備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。タイプクリーンフーズ、省エネタイプ・4000 lmタイプ電圧(V)100~242消費電力(W)20.9グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(高反射白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし構成【器具本体】NNLK42575、【ライトバー】NEL4400HN LE9色温度(K)5000光源色昼白色安定器出力型:定格出力型、出力固定型エネルギー消費効率(Lm/W)175.5光束(Lm)器具:3670トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当グリーン購入法適合