その他専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80質量(kg)1.7取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。タイプ一般タイプ・3200 lmタイプ・ウィズリモ電圧(V)100~242消費電力(W)20.3制御方式赤外線通信(ウィズリモ)グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応構成【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4300ED RC9色温度(K)6500光源色昼光色安定器出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型エネルギー消費効率(Lm/W)153.6光束(Lm)器具:3120トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)明るさHf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当グリーン購入法適合