廣杉計器
スペーサー(ベークスペーサー) CX-500シリーズ(M=5用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(50個)
1袋(50個)
1袋(10個)
寸法L(mm)
10
10
10
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
25
28
30
35
40
45
50
52
55
58
60
62
65
68
70
72
75
78
80
82
85
88
90
92
95
98
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
全73種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11260655
品番
CX-510
在庫数量:残り16点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,998
¥
1,698
バスケットに入れる
ねじ径
M5用
寸法L(mm)
10
種別
中空(パイプ)
材質
ベーク
RoHS指令(10物質対応)
対応