曜日別特売
XFX435FHVLE9 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型 マルチコンフォート/フリーコンフォート Panasonic(パナソニック) 11262119

メイン画像

XFX435FHVLE9 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型 マルチコンフォート/フリーコンフォート Panasonic(パナソニック) 11262119
XFX435FHVLE9 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型 マルチコンフォート/フリーコンフォート Panasonic(パナソニック) 11262119

天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型 マルチコンフォート/フリーコンフォート

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)3500
消費電力(W)18.6
光束(Lm)2510
光源色温白色
内容量1台注文コード11262119品番XFX435FHVLE9
参考基準価格(税別)¥58,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)4.7取付天井埋込型摘要水平天井埋込専用備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。タイプマルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・3200 lmタイプ電圧(V)100~242消費電力(W)18.6グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数(Ra)83構成【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4300HV LE9、【ルーバ】FSK41270F色温度(K)3500材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)光源色温白色安定器定格出力型(約10~100%連続調光型)エネルギー消費効率(Lm/W)134.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)材質(ルーバー)鋼板(高反射白色粉体塗装)光束(Lm)2510トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさHf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111調光の可否調光対応なし反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向30/縦方向15
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)調光はできません。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする