長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)4.7取付天井埋込型摘要水平天井埋込専用備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。タイプマルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・3200 lmタイプ電圧(V)100~242消費電力(W)18.6グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数(Ra)83構成【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4300HW LE9、【ルーバ】FSK41270F色温度(K)4000材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)光源色白色安定器定格出力型(約10~100%連続調光型)エネルギー消費効率(Lm/W)136光源寿命40000時間(光束維持率85%)材質(ルーバー)鋼板(高反射白色粉体塗装)光束(Lm)2530トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさHf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111調光の可否調光対応なし反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向30/縦方向15