曜日別特売
XFX430FHWLE9 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型 フリーコンフォート 基本灯具 Panasonic(パナソニック) 11262399

メイン画像

XFX430FHWLE9 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型 フリーコンフォート 基本灯具 Panasonic(パナソニック) 11262399
XFX430FHWLE9 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型 フリーコンフォート 基本灯具 Panasonic(パナソニック) 11262399

天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型 フリーコンフォート 基本灯具

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)4000
消費電力(W)18.6
光束(Lm)2830
内容量1台注文コード11262399品番XFX430FHWLE9
参考基準価格(税別)¥44,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.3取付天井埋込型摘要水平天井埋込専用備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。タイプフリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・3200 lmタイプ電圧(V)100~242消費電力(W)18.6グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数(Ra)83構成【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4300HW LE9色温度(K)4000材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)光源色白色安定器定格出力型(約10~100%連続調光型)エネルギー消費効率(Lm/W)152.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2830トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさHf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111調光の可否調光対応なし反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向30
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)調光はできません。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする