長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.3取付天井埋込型摘要水平天井埋込専用備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。タイプフリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・4000 lmタイプ電圧(V)100~242消費電力(W)20.9グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数(Ra)83構成【器具本体】NNLK42762J 、【ライトバー】NEL4400HN LE9色温度(K)5000材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色安定器定格出力型(約10~100%連続調光型)エネルギー消費効率(Lm/W)176.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3690トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111調光の可否調光対応なし反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向30