長さ(mm)1254幅(mm)170質量(kg)3.1取付天井埋込型備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。タイプスクールコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ・ウィズリモ電圧(V)100~242消費電力(W)25制御方式赤外線通信(ウィズリモ)構造ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数(Ra)83構成【器具本体】NNLK41727J、【ライトバー】NEL4400ED RC9色温度(K)6500材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)光源色昼光色安定器定格出力型(約5~100%連続調光型)エネルギー消費効率(Lm/W)138.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3470明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当グリーン購入法適合別売品番専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)85調光の可否調光対応反射板鋼板(白色粉体塗装)遮光(°)横方向24