曜日別特売
BSN-305 スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器 11264435

BSN-305 スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器 11264435
BSN-305 スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器 11264435

スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)5
5
6
7
7.5
8
9
10
10.5
11
12
12.7
13
14
15
16
16.5
17
18
18.5
19
20
21
22
24.5
25
27
30
33
35
内容量1袋(50個)注文コード11264435品番BSN-305
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
ねじ径M3寸法L(mm)5種別オネジ/メネジ材質ナイロン66半透明RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11264636
2023-10-31
用途: 試作部品の取り付け
サービス業

ナイロンネジなのでねじ切りに注意が必要ですが、取り扱いやすい。

対象商品 : 11264435
2023-05-08
用途: 回路基板の取り付けスペーサとして使用。

従来は円筒状のスペーサを使うことが多いのですが、予めシャシにスペーサを取り付けておかないと基板が取り付けられない状況のため採用。
このメーカの多様な製品の取り扱いがあることは便利です。

対象商品 : 11264435
2022-03-11
用途: 試験用

オール樹脂のスペーサのため、基板に対する絶縁を気にしなくて良いので使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 11264636
2018-04-21
用途: アルミ板の接続
ヘリ防除サービスサービス業

とても丈夫で良いです。カッコよくアルミ板の接続が出来ました。

対象商品 : 11264636
2018-07-05
用途: 基板の固定に

しっかり付けられますが、値段が高いです。モノタロウブランド期待です。

対象商品 : 11264444
2018-01-25
用途: 自作の機器
運輸・通信業

ナイロン製のスペーサー及びネジを少量の購入が出来て良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2364:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする