曜日別特売
CN-2611 スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-2600シリーズ(M=2.6用) 廣杉計器 11265625

CN-2611 スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-2600シリーズ(M=2.6用) 廣杉計器 11265625
CN-2611 スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-2600シリーズ(M=2.6用) 廣杉計器 11265625

スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-2600シリーズ(M=2.6用)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法L(mm)11
内容量1袋(50個)注文コード11265625品番CN-2611
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
ねじ径M2.6用寸法L(mm)11種別中空(パイプ)材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11265668
2021-09-18
用途: プリント基板のケースへの組付け
卸売・小売業

バリ、寸法公差、全く問題ありません。
少量(50個/袋)なのに、送料を除けば安価だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2860:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする