WN-06E スペーサー(ワンタッチスペーサー) WN-00Eシリーズ(シャーシ・PC板用) 廣杉計器 11266772

WN-06E スペーサー(ワンタッチスペーサー) WN-00Eシリーズ(シャーシ・PC板用) 廣杉計器 11266772
WN-06E スペーサー(ワンタッチスペーサー) WN-00Eシリーズ(シャーシ・PC板用) 廣杉計器 11266772

スペーサー(ワンタッチスペーサー) WN-00Eシリーズ(シャーシ・PC板用)

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法A(mm)6.3
内容量1袋(50個)注文コード11266772品番WN-06E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
寸法A(mm)6.3寸法C(mm)7.6半透明材質ナイロン66熱変形温度(℃)75℃(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途: プリント基板の固定
有限会社サクラギコーポレーション

数十年経過した、アンプ等の基盤固定に使用されている物は間違いなく割れてしまう。入手ルートや部品名が分からずにスタッド等で代用しているようであるが、加工等に無駄な時間を消費してしまう。全く同じサイズが入手出来大変助かっている。20個程度の小分けでも良いと思う。

対象商品 : 11266772
2016-11-21
用途: 電子回路基板の取り付け時に使用
製造業

便利ですが、長さのバリエーションが少ないのが難点。      また、常備在庫でないため、5営業日タイムラグがあるのが難点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3199:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする