NLN22420 天井埋込型 マルミナLEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック) 11267211

メイン画像

天井埋込型 マルミナLEDダウンライト 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色温度(K)5000
埋込穴(Φmm)100
光源色昼白色
内容量1台注文コード11267211品番NLN22420
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

<マルミナ LEDダウンライト>やわらかでワイドに拡がる光。明るい印象の空間に。
まるみを帯びた新形状パネルにより、凹凸のない滑らかなデザインに仕上げました。どのような空間にも違和感なく溶けこむシンプルなデザインです。
新形状パネルとパッキンの採用で、ホコリや虫が入りにくく、長期間パネル内部の汚れを防止します。それにより照明設計の際の保守率を向上。
「空間の明るさ感」を重視したマルミナのやわらかなLED光は蛍光灯から置き換えても違和感がなく、リニューアルにも最適です。

質量(kg)0.4取付埋込型、天井面取付専用構成器具本体のみ色温度(K)5000光源色昼白色埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)134
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)電源ユニットは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする