廣杉計器
ピークスペーサー(六角) / ASPE
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径
M4
M3
M4
M5
寸法L(mm)
17
17
17
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
35
4
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
12.5
16.5
17.5
40
全75種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11267445
品番
ASPE-417
在庫数量:残り5点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,898
¥
2,398
バスケットに入れる
ねじ径
M4
寸法L(mm)
17
種別
両メネジ
材質
ピーク
RoHS指令(10物質対応)
対応