NEL4200EDLE9 40形 ライトバー Panasonic(パナソニック) 11267475

メイン画像

40形 ライトバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色温度(K)6500
光源色昼光色
光束(Lm)2500タイプ
タイプ一般タイプ
内容量1本注文コード11267475品番NEL4200EDLE9
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明平均演色評価数(Ra)83色温度(K)6500光源色昼光色安定器出力型:定格出力型、出力固定型光束(Lm)2500タイプトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)明るさHf蛍光灯32形定格出力型1灯器具相当調光の可否不可入数(本)1
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)調光はできません。

※注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする