メイン画像
Panasonic(パナソニック)
リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色温度(K)
6500
3500
5000
4000
6500
3000
光源色
昼光色
温白色
昼白色
白色
昼光色
電球色
消費電力(W)
25
56
13.1
16.3
20.3
25
31.9
43.1
26.3
36.3
全39種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11270056
品番
XFX449DEDLE9
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
適合
ガード(別売):FK42533
材質
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1250
幅(mm)
230
質量(kg)
2.7
高さ(mm)
70
備考
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
タイプ
一般タイプ・4000 lmタイプ
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
25
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体
鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数
Ra83
構成
【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4400ED LE9
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
安定器
出力型:定格出力型、出力固定型
エネルギー消費効率(Lm/W)
154.4
トランス
(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)
40000(光束維持率:85%)
明るさ(Lm)
器具:3860
明るさ
直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当
グリーン購入法
適合
調光の可否
×
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。
※
※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※
※注)調光はできません。
※
※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※
※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※
※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※
※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。
※
※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)