曜日別特売
XFX400NEWLE9 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 Panasonic(パナソニック) 11270677

メイン画像

XFX400NEWLE9 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 Panasonic(パナソニック) 11270677
XFX400NEWLE9 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 Panasonic(パナソニック) 11270677

天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)4000
光源色白色
消費電力(W)56
明るさ(Lm)器具:9750
器具:9750
器具:9530
器具:10000
器具:1900
器具:1950
器具:2000
器具:1840
器具:1920
器具:2380
器具:2440
器具:2500
器具:2300
器具:2400
器具:3040
器具:3120
器具:3200
器具:2940
器具:3070
器具:3810
器具:3860
器具:4000
器具:3680
器具:3840
器具:4950
器具:5010
器具:5200
器具:4780
器具:4990
器具:6570
器具:6650
器具:6900
器具:6340
器具:6700
器具:4860
器具:5100
内容量1台注文コード11270677品番XFX400NEWLE9
参考基準価格(税別)¥56,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
オプション片反射笠アダプタFSK41020(別売)適合ガード(別売):FK41533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80質量(kg)1.8取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。タイプ一般タイプ・10000 lmタイプ電圧(V)100~242消費電力(W)56グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83構成【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4000EW LE9色温度(K)4000光源色白色安定器出力型:定格出力型、出力固定型エネルギー消費効率(Lm/W)174.1トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)明るさ(Lm)器具:9750明るさHf蛍光灯32形高出力型3灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯器具相当グリーン購入法適合調光の可否×
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)調光はできません。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)片反射笠アダプタとガードを組み合わせて使用する場合は、ガードの加工が必要です。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする