XFX460CHNLE9 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト コーナーライト Panasonic(パナソニック) 11272515

メイン画像

XFX460CHNLE9 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト コーナーライト Panasonic(パナソニック) 11272515
XFX460CHNLE9 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト コーナーライト Panasonic(パナソニック) 11272515

天井直付型 40形 一体型LEDベースライト コーナーライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)5000
光源色昼白色
光束(Lm)器具:6700
器具:6700
器具:9260
器具:9720
器具:9470
器具:1840
器具:1890
器具:1940
器具:1780
器具:1860
器具:2310
器具:2370
器具:2430
器具:2230
器具:2330
器具:2950
器具:3030
器具:3110
器具:2850
器具:2980
器具:3700
器具:3750
器具:3880
器具:3570
器具:3730
器具:4810
器具:4860
器具:5050
器具:4640
器具:4850
器具:6380
器具:6460
器具:6160
器具:6510
器具:4720
器具:4950
消費電力(W)36.3
内容量1台注文コード11272515品番XFX460CHNLE9
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1245幅(mm)120質量(kg)3.2取付天井直付型高さ(mm)120備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。タイプ省エネタイプ・6900 lmタイプ電圧(V)100~242消費電力(W)36.3グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし構成【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4600HN LE9色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型出力固定型エネルギー消費効率(Lm/W)184.5光束(Lm)器具:6700トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)明るさHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)調光はできません。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする