XFX450SEDLE9 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト スリムベース Panasonic(パナソニック) 11273030

メイン画像

XFX450SEDLE9 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト スリムベース Panasonic(パナソニック) 11273030
XFX450SEDLE9 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト スリムベース Panasonic(パナソニック) 11273030

天井直付型 40形 一体型LEDベースライト スリムベース

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)6500
光源色昼光色
光束(Lm)器具:4880
器具:4880
器具:9300
器具:9760
器具:9510
器具:1850
器具:1900
器具:1950
器具:1790
器具:1870
器具:2320
器具:2380
器具:2440
器具:2240
器具:2340
器具:2960
器具:3040
器具:3120
器具:2860
器具:2990
器具:3710
器具:3760
器具:3900
器具:3590
器具:3740
器具:4830
器具:5070
器具:4660
器具:4870
器具:6410
器具:6490
器具:6730
器具:6180
器具:6530
器具:4740
器具:4970
器具:4830
器具:6410
消費電力(W)31.9
内容量1台注文コード11273030品番XFX450SEDLE9
参考基準価格(税別)¥40,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)250質量(kg)3.6取付天井直付型高さ(mm)53備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。タイプ一般タイプ・5200 lmタイプ電圧(V)100~242消費電力(W)31.9グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし構成【器具本体】NNLK42525J、【ライトバー】NEL4500ED LE9色温度(K)6500光源色昼光色安定器定格出力型出力固定型エネルギー消費効率(Lm/W)152.9光束(Lm)器具:4880トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)調光はできません。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする