曜日別特売
LDN-505.5 スペーサー(LED取付スペーサー) LDN-500シリーズ(Φ3・Φ5 2本足用黒色) 廣杉計器 11274707

LDN-505.5 スペーサー(LED取付スペーサー) LDN-500シリーズ(Φ3・Φ5 2本足用黒色) 廣杉計器 11274707
LDN-505.5 スペーサー(LED取付スペーサー) LDN-500シリーズ(Φ3・Φ5 2本足用黒色) 廣杉計器 11274707

スペーサー(LED取付スペーサー) LDN-500シリーズ(Φ3・Φ5 2本足用黒色)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法L(mm)5.5
5.5
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
内容量1袋(50個)注文コード11274707品番LDN-505.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
寸法L(mm)5.5種別LED取付カバー材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11274716
2023-03-02
用途: 製品の部品に採用
ブレインビジョン株式会社

使い易い製品だと思います。細かく長さが選べるのでピッタリにでき満足です。寸胴部は丸穴なので、横からの力には弱いと思います。逆に言えば、基板とパネルの位置ずれが1mmくらいあっても何とかなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3252:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする