曜日別特売
XFX418GENLA9 学校用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) スクールコンフォート Panasonic(パナソニック) 11274895

メイン画像

XFX418GENLA9 学校用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) スクールコンフォート Panasonic(パナソニック) 11274895
XFX418GENLA9 学校用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) スクールコンフォート Panasonic(パナソニック) 11274895

学校用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) スクールコンフォート

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)5000
消費電力(W)13.1
光束(Lm)器具:1800
器具:1800
器具:1950
器具:1710
器具:1750
器具:1650
器具:1720
器具:2140
器具:2190
器具:2070
器具:2160
器具:3420
器具:3470
器具:3310
器具:3450
器具:2730
器具:2880
器具:2760
器具:3600
器具:4370
器具:4450
器具:1850
器具:1900
器具:1870
器具:2320
器具:2380
器具:2250
器具:2340
器具:3720
器具:3770
器具:3750
器具:2970
器具:3130
器具:3000
器具:3910
器具:4750
器具:4840
器具:8570
器具:9000
器具:8770
器具:2800
器具:2640
器具:4500
器具:4680
器具:4300
器具:4490
器具:5910
器具:5980
器具:6210
器具:5700
器具:6030
器具:4590
器具:9320
器具:9780
器具:9540
器具:2440
器具:3050
器具:2870
器具:4900
器具:5090
器具:4670
器具:4880
器具:6430
器具:6500
器具:6750
器具:6200
器具:6550
器具:4990
内容量1台注文コード11274895品番XFX418GENLA9
参考基準価格(税別)¥38,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
適合適合調光器(別売)ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)170質量(kg)3.1取付天井埋込型備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能タイプスクールコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ電圧(V)100~242消費電力(W)13.1グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応構成【器具本体】NNLK41727J、【ライトバー】NEL4100EN LA9色温度(K)5000光源色昼白色安定器出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型エネルギー消費効率(Lm/W)137.4光束(Lm)器具:1800トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)85反射板鋼板(白色粉体塗装)遮光(°)横方向24
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)適合調光器(別売)をご使用ください。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする