曜日別特売
XFX430EENLE9 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト フリーコンフォート 基本灯具 Panasonic(パナソニック) 11277011

メイン画像

XFX430EENLE9 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト フリーコンフォート 基本灯具 Panasonic(パナソニック) 11277011
XFX430EENLE9 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト フリーコンフォート 基本灯具 Panasonic(パナソニック) 11277011

天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト フリーコンフォート 基本灯具

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)5000
消費電力(W)20.3
光束(Lm)器具:2940
器具:2940
器具:2950
器具:8790
器具:9230
器具:9000
器具:1750
器具:1800
器具:1840
器具:1690
器具:1770
器具:2190
器具:2250
器具:2300
器具:2120
器具:2210
器具:2800
器具:2880
器具:2710
器具:2830
器具:3510
器具:3560
器具:3690
器具:3390
器具:3540
器具:4560
器具:4620
器具:4800
器具:4410
器具:4600
器具:6060
器具:6130
器具:6360
器具:5850
器具:6180
器具:4480
器具:4700
器具:9190
器具:1830
器具:2290
器具:3670
器具:4780
器具:6340
器具:4690
内容量1台注文コード11277011品番XFX430EENLE9
参考基準価格(税別)¥41,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261幅(mm)238質量(kg)4取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。タイプフリーコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ電圧(V)100~242消費電力(W)20.3グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし構成【器具本体】NNLK42764J、【ライトバー】NEL4300EN LE9色温度(K)5000光源色昼白色安定器出力型:定格出力型、出力固定型エネルギー消費効率(Lm/W)144.8光束(Lm)器具:2940トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)明るさHf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)119反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向30
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)調光はできません。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする