曜日別特売
XFX400FENLR9 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) フリーコンフォート 基本灯具 Panasonic(パナソニック) 11277081

メイン画像

XFX400FENLR9 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) フリーコンフォート 基本灯具 Panasonic(パナソニック) 11277081
XFX400FENLR9 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) フリーコンフォート 基本灯具 Panasonic(パナソニック) 11277081

天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) フリーコンフォート 基本灯具

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)5000
消費電力(W)56
光束(Lm)器具:9230
器具:9230
器具:9190
1750
1800
1690
1770
2190
2250
2120
2210
3510
3560
3390
3540
2800
2950
2830
3690
4480
4560
2940
3670
器具:8790
器具:9000
器具:1840
器具:2300
器具:2800
器具:2880
器具:2950
器具:2710
器具:2830
器具:3690
器具:4560
器具:4620
器具:4800
器具:4410
器具:4600
器具:6060
器具:6130
器具:6360
器具:5850
器具:6180
器具:4700
器具:1830
器具:2290
器具:2940
器具:3670
器具:4780
器具:6340
器具:4690
内容量1台注文コード11277081品番XFX400FENLR9
参考基準価格(税別)¥72,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161、ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.4取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能タイプフリーコンフォートタイプ・一般タイプ・10000 lmタイプ電圧(V)100~242消費電力(W)56グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応構成【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4000EN LR9色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型定格出力型、約5~100%連続調光型エネルギー消費効率(Lm/W)164.8光束(Lm)器具:9230トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)明るさHf蛍光灯32形高出力型3灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯器具相当グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向30
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)適合調光器(別売)をご使用ください。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする