曜日別特売
XFX411FEVLE9 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASS-I フリーコンフォートタイプ Panasonic(パナソニック) 11277440

メイン画像

XFX411FEVLE9 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASS-I フリーコンフォートタイプ Panasonic(パナソニック) 11277440
XFX411FEVLE9 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASS-I フリーコンフォートタイプ Panasonic(パナソニック) 11277440

天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASS-I フリーコンフォートタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色温度(K)3500
消費電力(W)13.1
光束(Lm)器具:1280
器具:1280
器具:6440
器具:6760
器具:6590
器具:1310
器具:1350
器具:1240
器具:1290
器具:1600
器具:1650
器具:1690
器具:1550
器具:1620
器具:2050
器具:2110
器具:2160
器具:1980
器具:2070
器具:2570
器具:2610
器具:2700
器具:2480
器具:2590
器具:3340
器具:3380
器具:3510
器具:3230
器具:3370
器具:4440
器具:4490
器具:4660
器具:4280
器具:4530
器具:3280
器具:3440
光源色温白色
内容量1台注文コード11277440品番XFX411FEVLE9
参考基準価格(税別)¥68,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)、ルーバ:アルミ(鏡面仕上)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.8取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。タイプ高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ電圧(V)100~242消費電力(W)13.1グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板分類グレア:V1平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし構成【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4100EV LE9、【ルーバ】FSK41215色温度(K)3500光源色温白色安定器出力型:定格出力型、出力固定型エネルギー消費効率(Lm/W)97.7光束(Lm)器具:1280トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向30/縦方向30
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)調光はできません。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※注)OAコンフォートCLASSⅠはCLASSⅡより輝度を抑制したOAルーバです。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする