XFX456FELLR9 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 乳白パネル 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) パネル付型 フリーコンフォート Panasonic(パナソニック) 11280127

メイン画像

XFX456FELLR9 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 乳白パネル 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) パネル付型 フリーコンフォート Panasonic(パナソニック) 11280127
XFX456FELLR9 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 乳白パネル 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) パネル付型 フリーコンフォート Panasonic(パナソニック) 11280127

天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 乳白パネル 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) パネル付型 フリーコンフォート

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)3000
消費電力(W)31.9
光束(Lm)器具:3080
器具:3080
1220
1260
1180
1240
1530
1570
1480
1550
2460
2490
2370
2480
1960
2060
1980
2580
3140
3190
2150
2690
器具:6160
器具:6460
器具:6300
器具:1290
器具:1610
器具:1960
器具:2010
器具:2060
器具:1900
器具:1980
器具:2580
器具:3190
器具:3230
器具:3360
器具:3220
器具:4240
器具:4290
器具:4460
器具:4090
器具:4330
器具:3290
器具:6730
器具:1340
器具:1680
器具:2150
器具:2690
器具:3500
器具:4640
器具:3430
内容量1台注文コード11280127品番XFX456FELLR9
参考基準価格(税別)¥68,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161、ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)4.6取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能タイプ乳白パネル、フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ電圧(V)100~242消費電力(W)31.9グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応構成【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4500EL LR9、【パネル】NNFK41260色温度(K)3000光源色電球色安定器出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型エネルギー消費効率(Lm/W)96.5光束(Lm)器具:3080トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当グリーン購入法適合パネルアクリル(乳白)埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)適合調光器(別売)をご使用ください。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする